GEWISS - GEWGW40592 MORSETTIERA ISOLATA IP20 TERRA - 4X25 + 24X4 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 29-39-39-52 MODULI - VERDE - GW40592

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a morsetto
Colore - Verde
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a morsetto
Confezione
20 PZ
EAN
8011564298330
Codice prodotto
GEWGW40592
Cod. produttore
GW40592
Produttore
GEW
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a morsetto
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a morsetto
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...25 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
28
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...25 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


