GEWISS - GEWGW40591 MORSETTIERA ISOLATA IP20 TERRA - 3X25 + 12X4 PER CENTRALINI STANDARD FRANCESE - 13-39 MODULI - VERDE - GW40591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 100 A
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a morsetto
Colore - Verde
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a morsetto
Confezione
20 PZ
EAN
8011564298347
Codice prodotto
GEWGW40591
Cod. produttore
GW40591
Produttore
GEW
Corrente nominale In:
100 A
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a morsetto
Colore:
Verde
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a morsetto
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
4...25 mm²
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...25 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Tensione nominale:
450 V
Numero di morsetti per polo:
15
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...25 mm²
Trasparente:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no