GEWISS - GEWGW40501 CENTRALINO STANDARD FRANCESE - DA PARETE - SENZA PORTA - EQUIPAGGIATO CON MORSETTIERA - 13 MODULI - IP30 RAL9016 - GW40501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 13
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
8 PZ
EAN
8011564081550
Codice prodotto
GEWGW40501
Cod. produttore
GW40501
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
13
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
225 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
250 mm
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Nessuno
Profondità:
93.5 mm
Struttura espandibile:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016


