AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40488 SEPARATORE ORIZZONTALE CENTRALINO 18M - GW40488

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40488 SEPARATORE ORIZZONTALE CENTRALINO 18M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con intagli per connettori - no

  • Resistente a scarica elettrica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564063068

Codice prodotto

GEWGW40488

Cod. produttore

GW40488

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Con intagli per connettori:

no

Resistente a scarica elettrica:

no

Serie 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - L'offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e pannelli piombabili; accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi;centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da Arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumé e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.