AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40337 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - INCASSO - STANDARD SPAGNOLO - CON VANO PIOMBABILE - 4+12 MODULI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - IP40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40337 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - INCASSO - STANDARD SPAGNOLO - CON VANO PIOMBABILE - 4+12 MODULI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 16

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564041356

Codice prodotto

GEWGW40337

Cod. produttore

GW40337

Produttore

GEW

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

16

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

225 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

400 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

103.5 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

372 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

75 mm

Altezza di incasso:

195 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Pulsante

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

65 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Tipo di porta:

Singolo

40 CDE Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flangie per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.