GEWISS - GEWGW40336 CENTRALINO PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE-INCASSO - STANDARD SPAGNOLO - CON VANO PIOMBABILE - 4+8 MODULI - PORTA TRASPARENTE FUMÉ - IP 40 - GW40336
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8011564041349
Codice prodotto
GEWGW40336
Cod. produttore
GW40336
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
225 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
329 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
103.5 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
305 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
75 mm
Altezza di incasso:
195 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Morsettiera neutra:
no
Profondità interna:
65 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9016
Segnale di passaggio porta:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Tipo di porta:
Singolo


