GEWISS - GEWGW40237VT CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 148X165X23 - VERNICIATO TITANIO - 4 + 1/2 MODULI - GW40237VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Altri
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8011564442153
Codice prodotto
GEWGW40237VT
Cod. produttore
GW40237VT
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Altri
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
148 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
165 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
23 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì



