GEWISS - GEWGW40237TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 148X165X23 - NERO TONER - 4+ 1/2 MODULI - GW40237TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564442139
Codice prodotto
GEWGW40237TN
Cod. produttore
GW40237TN
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
148 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
165 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Profondità:
23 mm
Struttura espandibile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì



