GEWISS - GEWGW40229TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 330X218X25 - NERO TONER - 12 +1 MODULI - GW40229TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564442054
Codice prodotto
GEWGW40229TN
Cod. produttore
GW40229TN
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
328 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
218 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
25 mm
Guida DIN:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no



