GEWISS - GEWGW40225TN CENTRALINO DA ARREDO - DA INCASSO - PREDISPOSTO PER ALLOGGIAMENTO MORSETTIERE - 250X195X26 - NERO TONER - 8+ 1/2 MODULI - GW40225TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 8
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
16 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564442016
Codice prodotto
GEWGW40225TN
Cod. produttore
GW40225TN
Produttore
GEW
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
8
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
248 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
195 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Struttura espandibile:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Con piastra di montaggio:
no
Guida DIN:
sì



