GEWISS - GEWGW40154N CENTRALINO DA INCASSO 48 MODULI - CON PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO - IP40 - GW40154N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 4
Larghezza in numero di moduli - 12
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8034035051890
Codice prodotto
GEWGW40154N
Cod. produttore
GW40154N
Produttore
GEW
Numero di righe:
4
Larghezza in numero di moduli:
12
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Larghezza:
368 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
753 mm
Coperchio / Porta trasparente:
no
Modello coperchio:
Con pretranciature
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di incasso:
314 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
93 mm
Altezza di incasso:
724 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Morsettiera neutra:
sì
Profondità interna:
48 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003


