AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40152N CENTRALINO DA INCASSO 24 MODULI - CON PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO - IP40

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40152N CENTRALINO DA INCASSO 24 MODULI - CON PORTA CIECA E CORNICE IN METALLO - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035051869

Codice prodotto

GEWGW40152N

Cod. produttore

GW40152N

Produttore

GEW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Larghezza:

368 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

443 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

93 mm

Con serratura:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta.