AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38596 PORTA DI RICAMBIO - ARMADIO PAVIMENTO 19'' - PER GW38452 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38596 PORTA DI RICAMBIO - ARMADIO PAVIMENTO 19'' - PER GW38452 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035012150

Codice prodotto

GEWGW38596

Cod. produttore

GW38596

Produttore

GEW

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Vetro

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1485 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

30 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.