AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38472 SERRATURA DI RICAMBIO - ARMADI PAVIMENTO 19'' - GW38472

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38472 SERRATURA DI RICAMBIO - ARMADI PAVIMENTO 19''

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole

  • Tipo di chiusura - Doppia aletta

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8034035013164

Codice prodotto

GEWGW38472

Cod. produttore

GW38472

Produttore

GEW

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Leva girevole

Tipo di chiusura:

Doppia aletta

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.