GEWISS - GEWGW38464 ARMADIO DA PAVIMENTO 19"- METALLO - PORTA TRASPARENTE - 4 MONTANTI - 42U - 800X1985X1000 - GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 42
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 800 mm
Larghezza - 800 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035012419
Codice prodotto
GEWGW38464
Cod. produttore
GW38464
Produttore
GEW
Numero di unità rack:
42
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
800 mm
Larghezza:
800 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1185 mm
Carico max.:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Numero RAL:
7035