GEWISS - GEWGW38451 ARMADIO DA PAVIMENTO 19"- METALLO - PORTA TRASPARENTE - 2 MONTANTI - 24U - 600X1185X600 - GRIGIO RAL 7035


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità rack - 24
Grado di protezione (IP) - IP20
Profondità - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8034035012358
Codice prodotto
GEWGW38451
Cod. produttore
GW38451
Produttore
GEW
Numero di unità rack:
24
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
1185 mm
Carico max.:
1000 kg
Con pareti laterali:
sì
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Numero di porte:
1
Con base:
sì
Con porta frontale:
sì
Con piastra di chiusura superiore:
sì
Materiale:
Acciaio
Numero RAL:
7035