AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10'' - METALLO - PORTA TRASPARENTE - 325X400X262 - GRIGIO RAL 7035

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38432 QUADRO DA PARETE 10'' - METALLO - PORTA TRASPARENTE - 325X400X262 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Profondità - 262 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035013300

Codice prodotto

GEWGW38432

Cod. produttore

GW38432

Produttore

GEW

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

262 mm

Larghezza:

325 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

400 mm

Con pareti laterali:

Materiale della porta anteriore:

Altri

Numero di porte:

1

Con porta frontale:

Con piastra di chiusura superiore:

Materiale:

Altri

Serie DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l'estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d'impiego.