AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW38376 STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 80M

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38376 STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 80M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8034035092879

Codice prodotto

GEWGW38376

Cod. produttore

GW38376

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.