GEWISS - GEWGW38374 STOA - COMPLETA DI 4 BUSSOLE SC/APC - PRECABLATA CON BRETELLA 4 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 50M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
EAN
8034035092855
Codice prodotto
GEWGW38374
Cod. produttore
GW38374
Produttore
GEW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
DATA CENTER Cablaggio strutturato Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.