AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38351 BOBINA 8 FIBRE - 500M - DA INTERNO - BIANCO - GW38351

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38351 BOBINA 8 FIBRE - 500M - DA INTERNO - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Diametro del conduttore - 3 mm

  • Materiale del conduttore - Altri

  • Impermeabile longitudinalmente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8034035018602

Codice prodotto

GEWGW38351

Cod. produttore

GW38351

Produttore

GEW

Numero di conduttori:

8

Colore della guaina esterna:

Bianco

Diametro del conduttore:

3 mm

Materiale del conduttore:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Superficie del conduttore:

Altri

Guaina protettiva:

Altri

Geometria del cavo:

Tondo

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

Adatto come cavo di segnalazione:

no

Duplex:

no

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza:

no

Con filo di drenaggio:

no

Con cordino di strappo:

no

Con protezione anti-roditori:

no

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.