GEWISS - GEWGW38348 BRETELLA 8 FIBRE SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 100M - PER MONTANTI - BIANCO - GW38348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 100 m
Numero di fibre - 8
Confezione
10 PZ
EAN
8034035092800
Codice prodotto
GEWGW38348
Cod. produttore
GW38348
Produttore
GEW
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
100 m
Numero di fibre:
8
Colore della guaina esterna:
Bianco
Connessione versione APC 1:
sì
Diametro esterno guaina della singola fibra:
3.8 mm
Connessione versione APC 2:
sì
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10? e 19? che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l?estrema facilita di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessita d?impiego.


