AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
nuovo

GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 10M - BIANCO

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA MONOFIBRA SC/APC CON TRAINO - SISTEMA FIBER FAST PLUS - 10M - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 10 m

  • Numero di fibre - 1

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8034035091650

Codice prodotto

GEWGW38323

Cod. produttore

GW38323

Produttore

GEW

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

10 m

Numero di fibre:

1

Colore della guaina esterna:

Bianco

Connessione versione APC 1:

Diametro esterno guaina della singola fibra:

2.6 mm

Connessione versione APC 2:

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.