AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW38307 SPLITTER OTTICO 1X4 USCITE CON BUSSOLE SC/APC - GRIGIO (RAL 7035)

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW38307 SPLITTER OTTICO 1X4 USCITE CON BUSSOLE SC/APC - GRIGIO (RAL 7035)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 4

  • Materiale - Plastica

  • Serracavo -

  • Cavo senza tubetto - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8034035018350

Codice prodotto

GEWGW38307

Cod. produttore

GW38307

Produttore

GEW

Numero di fibre:

4

Materiale:

Plastica

Serracavo:

Cavo senza tubetto:

no

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.