GEWISS - GEWGW38034 PRESA RJ45 - SCHERMATA - CATEGORIA 5e - FTP - GW38034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (4)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
50 PZ
EAN
8011564897502
Codice prodotto
GEWGW38034
Cod. produttore
GW38034
Produttore
GEW
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (4)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Argento
Trasparente:
no
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10 e 19 che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per lestrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità dimpiego.


