GEWISS - GEWGW32451 PLACCA AUTOPORTANTE PER EMERGENZA - IP40 - ROSSO - PLAYBUS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - sì
Altezza - 80 mm
Larghezza - 116 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564039698
Codice prodotto
GEWGW32451
Cod. produttore
GW32451
Produttore
GEW
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
sì
Altezza:
80 mm
Larghezza:
116 mm
Profondità:
18 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
no