AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW32450 PLACCA AUTOPORTANTE PER ASCENSORE - IP40 - BIANCO - PLAYBUS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW32450 PLACCA AUTOPORTANTE PER ASCENSORE - IP40 - BIANCO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Sistema radio - no

  • Con vetro di protezione -

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 116 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564039681

Codice prodotto

GEWGW32450

Cod. produttore

GW32450

Produttore

GEW

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Sistema radio:

no

Con vetro di protezione:

Altezza:

80 mm

Larghezza:

116 mm

Profondità:

18 mm

Con etichetta di protezione (in carta):

no

PLAYBUS - serie civile Placche - Le placche in tecnopolimero, disponibili in due differenti forme, Playbus e Playbus Young, e in 6 tonalità cromatiche, rappresentano la soluzione ideale per ogni installazione. Playbus Young: classica nelle forme, duratura nei materiali. Una linea di placche sobria e funzionale, in grado di valorizzare ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutta l'abitazione. Playbus: placche dall'inconfondibile stile moderno, nate per soddisfare i bisogni del design contemporaneo.L'eleganza della forma rettangolare è esaltata dalla leggerezza e dall'essenzialità delle linee che avvolgono i pulsanti di comando.