GEWISS - GEWGW30952 UNITA SEGNALAZIONE AD AMPOLLA - INCANDESCENTE - 24V 0,8W - BIANCO - GW30952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - Altri
Con lampada - sì
Colore della lampada - Bianco
Portalampada - Altri
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564666511
Codice prodotto
GEWGW30952
Cod. produttore
GW30952
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
Altri
Con lampada:
sì
Colore della lampada:
Bianco
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
24...24 V
Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.


