GEWISS - GEWGW30947 UNITA' SEGNALAZIONE INNESTO RAPIDO - 110 / 230 V - 1W - LED - BIANCO - PLAYBUS - GW30947

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230...230 V
Con lampada - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564095328
Codice prodotto
GEWGW30947
Cod. produttore
GW30947
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.