GEWISS - GEWGW30706 CRONOTERMOSTATO GIORNALIERO/SETTIMANALE - 230V ac - 50/60HZ - 2 MODULI - PLAYBUS - GW30706

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Modello con orologio - Digitale
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564289390
Codice prodotto
GEWGW30706
Cod. produttore
GW30706
Produttore
GEW
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Modello con orologio:
Digitale
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


