AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 230V 50/60HZ - 3 MODULI - PLAYBUS

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30702 TERMOSTATO ELETTRONICO ESTATE/INVERNO - 230V 50/60HZ - 3 MODULI - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 66 mm

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564031265

Codice prodotto

GEWGW30702

Cod. produttore

GW30702

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP41

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

66 mm

Altezza:

46 mm

PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Lalinea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.