GEWISS - GEWGW30612 SPIA DI SEGNALAZIONE - 12/24/250 V - SINGOLA - VERDE - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Verde
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Altri
Confezione
48 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564031142
Codice prodotto
GEWGW30612
Cod. produttore
GW30612
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Verde
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
sì
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Antracite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
2 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Trasparente:
no


