GEWISS - GEWGW30267 PRESA DATI - RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5e - UTP - TOOLLESS - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30267

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - sì
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564045859
Codice prodotto
GEWGW30267
Cod. produttore
GW30267
Produttore
GEW
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
sì


