GEWISS - GEWGW30121 RIVELATORE DI MOVIMENTO AD INFRAROSSI - 230V 50/60Hz - 1NA3(AC1)/2A(AC15) - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tempo massimo di accensione - 10 min
Angolo di rilevazione orizzontale - 120...120 °
Altezza di montaggio - 1 m
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564030428
Codice prodotto
GEWGW30121
Cod. produttore
GW30121
Produttore
GEW
Modello:
Sensore di movimento
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tempo massimo di accensione:
10 min
Angolo di rilevazione orizzontale:
120...120 °
Altezza di montaggio:
1 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Controllo della luminosità costante:
sì
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Colore:
Antracite
Materiale:
Plastica
Tempo minimo di accensione:
15 s


