AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30022 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - LOCALIZZAZIONE NOTTURNA - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30022

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW30022 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A ILLUMINABILE - LOCALIZZAZIONE NOTTURNA - 1 MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione -

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564029736

Codice prodotto

GEWGW30022

Cod. produttore

GW30022

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante unipolare 250V AC - NA 16 A illuminabile - Localizzazione notturna - 1 modulo. Fornito privo di lampada, utilizza unità di segnalazione ad ampolla.