GEWISS - GEWGW28417 ADATTATORE MULTIPLO - 2P+T 16A S17 - 2 USCITE STANDARD ITALIANO 16A BIVALENTE - 1 USCITA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 16A BIVALENTE - BIANCO - GW28417

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - IT (S/P 17) (tipo L)
Modello - Compatto
Corrente nominale - 16...16 A
Tensione nominale - 250...250 V
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L) - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8011564783485
Codice prodotto
GEWGW28417
Cod. produttore
GW28417
Produttore
GEW
Tipo di presa:
IT (S/P 17) (tipo L)
Modello:
Compatto
Corrente nominale:
16...16 A
Tensione nominale:
250...250 V
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):
sì
Colore:
Bianco
Serie 28 SPIC - Spine, prese e adattatori per usi civili e similari - Gamma di spine, prese, adattatori e prese mobili multiple per le più comuni esigenze di prelievo dell'energia in ambito civile.


