GEWISS - GEWGW27802 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON INTERRUTTORE BIPOLARE 16 AX - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Numero di azionatori - 1
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564101715
Codice prodotto
GEWGW27802
Cod. produttore
GW27802
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Numero di azionatori:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Numero RAL (affine):
7035
Corrente nominale:
16 A
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Tensione nominale:
250 V


