GEWISS - GEWGW27072 CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DIN E SYSTEM - 4 MODULI DIN - 8 MODULI SYSTEM - MODULO 2X4 - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27072

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 8
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero RAL (affine) - 7035
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055452
Codice prodotto
GEWGW27072
Cod. produttore
GW27072
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
8
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
CONTENITORE PROTETTO PER INSTALLAZIONE COMBINATA DI APPARECCHI MODULARI DIN E SYSTEM - 4 MODULI DIN - 8 MODULI SYSTEM - MODULO 2X4 - 27 COMBI - IP40 - GRIGIO RAL 7035