AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27023 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 8 POSTI - MODULO 4x2 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27023

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW27023 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - VERTICALE PROTETTO - 8 POSTI - MODULO 4x2 - GRIGIO RAL 7035 - IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 8

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564055346

Codice prodotto

GEWGW27023

Cod. produttore

GW27023

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

8

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Con pressacavo a vite:

Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Predisposto per la separazione in scomparti. Predisposto per la personalizzazione mediante etichette autoadesive h=6mm e per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Dotato di fori sfondabili sul fondo. Isolamento completo ottenibile utilizzando i tappi coprivite GW44622.