GEWISS - GEWGW27008 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - ORIZZONTALE PROTETTO - 16 POSTI - MODULO 4x4 - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 16
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055315
Codice prodotto
GEWGW27008
Cod. produttore
GW27008
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
16
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione multipla. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Scomparti ottenibili utilizzando gli appositi separatori funzionali.


