GEWISS - GEWGW27004 CONTENITORE PER APPARECCHI SYSTEM - PROTETTO - 4 POSTI - GRIGIO RAL 7035 - IP40 - GW27004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564692114
Codice prodotto
GEWGW27004
Cod. produttore
GW27004
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero RAL (affine):
7035
Con ingresso cavi:
sì
Con pressacavo a vite:
sì
Contenitore vuoto protetto per applicazioni fisse o mobili, grado di protezione IP40, configurazione base. Dotato di pressacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.