AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24403 SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 3 POSTI - 119X80X50 - GW24403

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24403 SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 3 POSTI - 119X80X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564672017

Codice prodotto

GEWGW24403

Cod. produttore

GW24403

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Arancione

Privo di alogeni:

Con placca:

no

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

50 mm

Scatola da alta capienza per serie civili modulari, BIG BOX; senza alogeni, 3 posti, dimensioni: 119x80x50