GEWISS - GEWGW24321 SEPARATORE FUNZIONALE - PER SCATOLE AD ALTA CAPIENZA - HALOGEN FREE - GW24321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del separatore - 65 mm
Materiale - Plastica
Altezza del separatore - 40 mm
Superficie - Altri
Confezione
200 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055193
Codice prodotto
GEWGW24321
Cod. produttore
GW24321
Produttore
GEW
Larghezza del separatore:
65 mm
Materiale:
Plastica
Altezza del separatore:
40 mm
Superficie:
Altri
Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).


