AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24282PM SCATOLA TONDA DA INCASSO 2+2 POSTI - PER PARETI MOBILI - 86x76x53

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW24282PM SCATOLA TONDA DA INCASSO 2+2 POSTI - PER PARETI MOBILI - 86x76x53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Ovale

  • Colore - Verde

  • Modello - Doppio

  • Tipo di costruzione - Scatola porta apparecchi

Confezione

  • 108 PZ

EAN

8011564802032

Codice prodotto

GEWGW24282PM

Cod. produttore

GW24282PM

Produttore

GEW

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Ovale

Colore:

Verde

Modello:

Doppio

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

45...45 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

72 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

Per applicazioni speciali:

Nessuno

Serie GREEN WALL - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate Gewiss. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende centralini e quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.