GEWISS - GEWGW24228 COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO FINESTRATO - BIANCO NUVOLA - GW24228

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Tipo di fissaggio - Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055124
Codice prodotto
GEWGW24228
Cod. produttore
GW24228
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
COPERCHIO ALTO PER SCATOLA INCASSO - 3 POSTI - IP 40 - COPERCHIO FINESTRATO - BIANCO NUVOLA


