GEWISS - GEWGW24220 COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 85mm - BIANCO - CON GRIFFE - GW24220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 85 mm
Forma - Tondo
Modello - Coperchio cieco
Tipo di fissaggio - Coperchio per fissaggio a vite
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564016705
Codice prodotto
GEWGW24220
Cod. produttore
GW24220
Produttore
GEW
Diametro:
85 mm
Forma:
Tondo
Modello:
Coperchio cieco
Tipo di fissaggio:
Coperchio per fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
COPERCHIO PER SCATOLE TONDE DA INCASSO - DIAMETRO 85mm - BIANCO - CON GRIFFE


