GEWISS - GEWGW24211 PLACCA CIECA PER SCATOLE RETTANGOLARI DA INCASSO - 3 POSTI - A VITE - BIANCO NUVOLA - GW24211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Rettangolare
Modello - Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza - 119 mm
Lunghezza - 110 mm
Larghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001633
Codice prodotto
GEWGW24211
Cod. produttore
GW24211
Produttore
GEW
Forma:
Rettangolare
Modello:
Coperchio cieco
Per scatola di lunghezza:
119 mm
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
80 mm
Tipo di fissaggio:
Coperchio avvitabile (con filettatura)
Per scatola di larghezza:
80 mm
Profondità:
7 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Bianco
Con viti:
sì
Piombabile:
no


