GEWISS - GEWGW21827 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM BLACK - GW21827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Modello con orologio - Digitale
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564289352
Codice prodotto
GEWGW21827
Cod. produttore
GW21827
Produttore
GEW
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Modello con orologio:
Digitale
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
5 A
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.


