GEWISS - GEWGW21620 RONZATORE - 230V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129542
Codice prodotto
GEWGW21620
Cod. produttore
GW21620
Produttore
GEW
Tensione nominale:
230 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
0.035 A
Grado di protezione (IP):
IP41
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no


