GEWISS - GEWGW21617 RONZATORE - 12V ac - 50Hz - 8VA - 75 dB A 1 METRO - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21617

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Volume - 75 dB
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di corrente - AC
Confezione
30 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129528
Codice prodotto
GEWGW21617
Cod. produttore
GW21617
Produttore
GEW
Tensione nominale:
12 V
Volume:
75 dB
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Tono continuo
Corrente assorbita:
0.66 A
Grado di protezione (IP):
IP41
Materiale (del corpo):
Plastica
Trasformatore incorporato:
no


