GEWISS - GEWGW21606 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - TRASPARENTE - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21606

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Altri
Numero di moduli - 1
Con lampada - no
Confezione
60 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564129726
Codice prodotto
GEWGW21606
Cod. produttore
GW21606
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
2 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no


